Pílový kotúč hrubý 400X3,5

Č. pol.: 177400 400X3,5
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

400 mm
Hrúbka 3,5 mm
Rezný materiál HSS
⌀ otvora 40 mm
Počet zubov Z 100
Členenie t 12 mm
Počet jazdných otvorov 2
⌀ jazdných otvorov 11 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica 65 mm
vhodné pre fabrikát píly Eisele
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 177400 400X3,5
EAN/GTIN 4045197245274

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
800
Hliník > 10 % si
N
600
Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Nemecký špičkový výrobok. Presné ozubenie a jemne brúsené bočné plochy. Výrazné zvýšenie životnosti nástroja a ochrana proti návaru materiálu vďaka nitridovanému povrchu.

Použitie:

Na pomaly pracujúcich strojoch (cca 50 ot./min.).
Rozstup zubov t: (tvar zubu).
  • 4 mm (BW) – Pre profily a rúrky s hrúbkou steny 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) – Pre stredné profily, rúrky a plný materiál s hrúbkou steny alebo prierezom 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) – Pre hrubé profily a plný materiál do hrúbky steny alebo prierezu približne 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) – Pre mimoriadne hrubé prierezy a plný materiál nad 50 mm.

Poznámka:

  • Pri rezných oceliach (napríklad V2A) je rozhodujúca správna rezná rýchlosť a mazanie (pozri údaje v príručke na obrábanie, č. 110020).
  • Odchýlky obvodového hádzania a bočného hádzania povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie ako stavená hodnota, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka