{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 315 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 120 | |
Členenie t | 8 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177400 315X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245229 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pílový kotúč hrubý 315X2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
232,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
158,60 €
84,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
172,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
151,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Počet zubov Z | 120 | 120 | 120 | 120 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |