{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 275 mm | |
Sila | 2,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Otvor⌀ | 40 mm | |
Počet zubov z | 110 | |
Divízia t | 8 mm | |
Počet hnacích otvorov | 2; 4 | |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8; 12 mm | |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 55; 64 mm | |
Vhodné pre pílové píly | Eisele; Trennjäger | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177400 275X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245205 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč hrubý, ⌀ × hrúbka: 275X2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
147,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
90,17 €
65,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor⌀ | 40 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Vhodné pre pílové píly | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger |
Sila | 2,5 mm | 2,5 mm |
Divízia t | 8 mm | 8 mm |
Typ výrobku | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |