{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 275 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 110 | |
Členenie t | 8 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177455 275X2 | |
EAN/GTIN | 4067263212140 | |
Číslo výrobcu | 177455 275X2 |