{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 315 mm | |
Hrúbka | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 100 | |
Členenie t | 10 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177455 315X3 | |
EAN/GTIN | 4067263212195 | |
Číslo výrobcu | 177455 315X3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč hrubý, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 315X3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
172,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
105,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm |
⌀ otvora | 40 mm | 40 mm |
Hrúbka | 3 mm | 3 mm |
Počet zubov Z | 100 | 100 |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | 55; 64 mm |