{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 225 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 90 | |
Členenie t | 8 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177455 225X2 | |
EAN/GTIN | 4067263212119 | |
Číslo výrobcu | 177455 225X2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč hrubý, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 225X2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
71,45 €
51,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
70,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | Eisele |
Počet zubov Z | 90 | 90 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | 2 |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | 8 mm |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | 55 mm |