Strojný pílový list pre Kasto, HSS, Dĺžka L / zuby na palec: 300/6

Č. pol.: 171150 300/6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,62 € / ks
  • Od 10 ks
    9,68 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka L / zuby na palec Cena za kus vrát. DPH
  • Ozubenie: normálne

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 300 mm
Zubov na palec 6
Rezný materiál HSS
Ozubenie normálne
Šírka 32 mm
Hrúbka 2 mm
⌀ napínacieho otvora 8,5 mm
Druh produktu Pílový list stroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 171150 300/6
EAN/GTIN 4045197095107
Číslo výrobcu 171150 300/6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

GARANT − Pílový kotúč z rýchloreznej ocele HSS legovanej molybdénom (DMo5). Vďaka vysokej tvrdosti a extrémnej húževnatosti sa dosahuje veľmi vysoký rezný výkon (krátke rezanie a dlhá životnosť). Presný rozvod garantuje rovné rezy.

Poznámka:

Špeciálne na stroje Kasto (upínacie otvory od 38 mm šírky listu posunuté mimo stred).
Dôležité: Je nevyhnutné dodržiavať návod na použitie priložený k pílovým listom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka