{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 1,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150379 6 | |
EAN/GTIN | 4045197444738 | |
Číslo výrobcu | 150379 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, TiCN, Vonkajšie ⌀ Dc: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
27,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
31,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Povrchová úprava | TiCN | AlTiCN |
Celková dĺžka L | 45 mm | 45 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 5 mm | 5 mm |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 1,5 mm | 1,5 mm |