{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 1,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150379 5 | |
EAN/GTIN | 4045197444721 | |
Číslo výrobcu | 150379 5 |