{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 16,5 mm | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 3,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150379 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197416186 | |
Číslo výrobcu | 150379 16,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník 90° 16,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
46,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 086 kus/y s okamžitým dodaním
27,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
50,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Povrchová úprava | TiCN | TiN | AlTiCN |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | M8 | M8 |
Celková dĺžka L | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |