{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 8,3 mm | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M4 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150379 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197416155 | |
Číslo výrobcu | 150379 8,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, TiCN, Vonkajšie ⌀ Dc: 8,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
32,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
35,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M4 | M4 |
Celková dĺžka L | 50 mm | 50 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |