Presný kužeľový záhlbník 90° 23

Č. pol.: 150379 23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS E
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 23 mm
Povrchová úprava TiCN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 3,8 mm
Celková dĺžka L 67 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M12
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok modrá
⌀ predvŕtania 3,8 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150379 23
EAN/GTIN 4045197445704
Číslo výrobcu 150379 23

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
38
Hliník > 10 % si
N
30
Oceľ < 500 N/mm²
P
34
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
32
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky hĺbidlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka