{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150152 10 | |
EAN/GTIN | 4045197716958 | |
Číslo výrobcu | 150152 10 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním
17,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
606 kus/y s okamžitým dodaním
14,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
33,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
954 kus/y s okamžitým dodaním
11,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním
19,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním
35,15 €
21,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
437 kus/y s okamžitým dodaním
38,38 €
23,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
19,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
18,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |