{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150132 10 | |
EAN/GTIN | 4045197741943 | |
Číslo výrobcu | 150132 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním
38,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
19,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 10 | 10 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 50 | 50 |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 | 0,12 |