Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90°, TiAlN, Vonkajšie ⌀ Dc: 19mm

Č. pol.: 150132 19
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 19 mm
Povrchová úprava TiAlN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Členenie záhlbníkových rezov nerovnaké
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 3,5 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,18 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 150132 19
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197741981
Kopírovať
Číslo výrobcu 150132 19
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
75
Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
75
Hliník > 10 % si
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
50
Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
65
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
50
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
30
Oceľ < 1100 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
18
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
8
Oceľ < 55 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
8
INOX < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
16
INOX > 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
10
Ti > 850 N/mm²
Použitie/[m/min]
S
Kód ISO:
12
GG(G)
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
25
CuZn
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
60
Grafit, GRP, CFRP
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Uni
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Všetky hĺbidlá s 3 reznými ranami. Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a koordinovanou prípravou reznej hrany. Radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu. Novo vyvinutá, špeciálna povrchová úprava TiAlN pre dlhú životnosť.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.
Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.

Výhoda:

Mimoriadne hladký chod počas celého procesu spúšťania. Chod bez chvenia pre dokonalé výsledky s optimálnou životnosťou nástroja.

Použitie:

Presný záhlbník na vytváranie presných, okrúhlych 90° záhlbov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka