{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150130 10 | |
EAN/GTIN | 4045197741837 | |
Číslo výrobcu | 150130 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením 90° 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
35,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním
18,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 10 | 10 |
Farebný krúžok | zelená | zelená |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | M5 |
Celková dĺžka L | 50 | 50 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 | 2,5 |