Držiak závitového očka, Pre ⌀ závitového očka × výška: 38X14mm

Č. pol.: 149310 38X14
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 401 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ závitového očka × výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ razidiel 38 mm
Výška 14 mm
Norma EN 22568
Celková dĺžka 310 mm
Počet upevňovacích skrutiek 5
Druh produktu Držiak závitového očka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 149310 38X14
EAN/GTIN 4062406219796
Číslo výrobcu 149310 38X14
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Oceľové rukoväti sa dajú sa odskrutkovať. S 5 upínacími skrutkami na upevnenie frézy. Do veľ. 65×25 zo zinku odlievaného pod tlakom, od veľ. 75×20 z ocele.

Použitie:

Na priame uchytenie uzavretých a drážkovaných závitových očiek podľa normy EN 22568.