Držiak závitového očka 90X22

Č. pol.: 149310 90X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ závitového očka × výška Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ razidiel 90 mm
Výška 22 mm
Norma EN 22568
Celková dĺžka 900 mm
Počet upevňovacích skrutiek 5
Druh produktu Držiak závitového očka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149310 90X22
EAN/GTIN 4062406219901
Číslo výrobcu 149310 90X22

Popis

Prevedenie:

Oceľové rukoväti sa dajú sa odskrutkovať. S 5 upínacími skrutkami na upevnenie frézy. Do veľ. 65×25 zo zinku odlievaného pod tlakom, od veľ. 75×20 z ocele.

Použitie:

Na priame uchytenie uzavretých a drážkovaných závitových očiek podľa normy EN 22568.