{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ⌀ razidiel | 38,1 mm | |
Výška | 12,7 mm | |
Norma | EN 22568 | |
Celková dĺžka | 315 mm | |
Počet upevňovacích skrutiek | 3 | |
Druh produktu | Držiak závitového očka |
Číslo položky | 149310 38,1X12,7 | |
EAN/GTIN | 4062406219802 | |
Číslo výrobcu | 149310 38,1X12,7 |