Držiak závitového očka 75X20

Č. pol.: 149310 75X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ závitového očka × výška Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ razidiel 75 mm
Výška 20 mm
Norma EN 22568
Celková dĺžka 700 mm
Počet upevňovacích skrutiek 5
Druh produktu Držiak závitového očka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149310 75X20
EAN/GTIN 4062406219888
Číslo výrobcu 149310 75X20

Popis

Prevedenie:

Oceľové rukoväti sa dajú sa odskrutkovať. S 5 upínacími skrutkami na upevnenie frézy. Do veľ. 65×25 zo zinku odlievaného pod tlakom, od veľ. 75×20 z ocele.

Použitie:

Na priame uchytenie uzavretých a drážkovaných závitových očiek podľa normy EN 22568.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka