• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Súprava rezného náradia UNF v plastovom kufríku, pre jednotný jemný závit UNF: UNF1/4-3/4

Č. pol.: 145965 UNF1/4-3/4
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre jednotný jemný závit UNF Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh závitu UNF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
pre jednotný jemný závit UNF 1/4 UNF - 3/4 UNF
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 145965 UNF1/4-3/4
EAN/GTIN 4045197878588
Číslo výrobcu 145965 UNF1/4-3/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pevný plastový kufrík s úchytom a 2 zámkami. Každý nástroj je so zreteľom na prepravu bezpečne uložený v penovej výplni a vďaka prehľadnému usporiadaniu je ihneď po ruke. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

Použitie:

Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Obsah:

1 súprava rucných závitníkov C. 130750: Veľ. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
1 závitové ocko C. 142620: Veľ. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
1 prestavitelné vratidlo C. 148410: Veľ. 1.1/2; 2; 4
1 držiak závitového ocka C. 149310: Veľ. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 skrutkovač Č. 664122: Veľ. 5,5