{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1,25 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1,25 mm | |
Vonkajší ⌀ | 30 mm | |
Výška | 11 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141050 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197084057 | |
Číslo výrobcu | 141050 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Závitové očká HSS, MF: 10X1,25
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
6 kus/y s okamžitým dodaním
48,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 98.60
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
3 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 67.80
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 degré | 60 degré |
Veľkosť závitu | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Výška | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Smer rezania | pravé | droite | droite |
Stúpanie | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |