{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16×1 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ | 45 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141050 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197084149 | |
Číslo výrobcu | 141050 16X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Závitové očká HSS 16X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
81,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
127,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
88,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 45 | 45 | 45 |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
Veľkosť závitu | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E |
Stúpanie | 1 | 1 | 1 |