{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M36×1 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ | 65 mm | |
Výška | 18 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141050 36X1 | |
EAN/GTIN | 4062406222505 | |
Číslo výrobcu | 141050 36X1 |