{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M20×1,5 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1,5 mm | |
Vonkajší ⌀ | 45 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141050 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197084194 | |
Číslo výrobcu | 141050 20X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Závitové očká HSS 20X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
73,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
120,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
83,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
54,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | MF | MF | MF | MF |
Veľkosť závitu | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé |
Stúpanie | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |