{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1,25 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1,25 mm | |
Vonkajší ⌀ | 30 mm | |
Výška | 11 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141055 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197301819 | |
Číslo výrobcu | 141055 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Závitové očká HSS-E, MF: 10X1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
93,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
48,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
65,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Veľkosť závitu | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Výška | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Stúpanie | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |