{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6×0,75 | |
Typ závitu | MF | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | EN 22568 | |
Trieda tolerancie | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Sklon | 0,75 mm | |
Exteriér⌀ | 20 mm | |
Výška | 7 mm | |
Typ výrobku | Závitové očká |
Číslo položky | 141055 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197301772 | |
Číslo výrobcu | 141055 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Závitové očká HSS-E, MF: 6X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
57,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
33,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
40,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Exteriér⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Veľkosť závitu | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Výška | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Štandard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sklon | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Trieda tolerancie | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |