{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14×1 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ | 38 mm | |
Výška | 10 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141055 14X1 | |
EAN/GTIN | 4045197301857 | |
Číslo výrobcu | 141055 14X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Závitové očká HSS-E 14X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
92,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
59,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
63,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 38 | 38 | 38 |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | MF | MF | MF |
Veľkosť závitu | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |