{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M24×1,5 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1,5 mm | |
Vonkajší ⌀ | 55 mm | |
Výška | 16 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141055 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406223243 | |
Číslo výrobcu | 141055 24X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Závitové očká HSS-E, MF: 24X1,5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
96,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
100,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
74,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Veľkosť závitu | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS |
Stúpanie | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká |