{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1,75 mm | |
Vonkajší ⌀ | 38 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140400 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197083555 | |
Číslo výrobcu | 140400 M12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitové očká M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
76,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
246 kus/y s okamžitým dodaním
52,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 38 | 38 |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 |
Druh závitu | M | M |
Výška | 14 | 14 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g |