Závitové očká, M: M2,6

Č. pol.: 140400 M2,6
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2,6
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma EN 22568
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Smer rezania pravé
Stúpanie 0,45 mm
Vonkajší ⌀ 16 mm
Výška 5 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 140400 M2,6
EAN/GTIN 4045197083463
Číslo výrobcu 140400 M2,6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar. ≥ M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu cca 15°.
so starým profilom DIN.