{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M7 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1 mm | |
Vonkajší ⌀ | 25 mm | |
Výška | 9 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140400 M7 | |
EAN/GTIN | 4045197083524 | |
Číslo výrobcu | 140400 M7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Závitové očká M7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
50,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
30,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
35,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | M | M | M |
Veľkosť závitu | M7 | M7 | M7 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E |
Stúpanie | 1 | 1 | 1 |
Druh produktu | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká |