{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 0,8 mm | |
Vonkajší ⌀ | 20 mm | |
Výška | 7 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140400 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197083500 | |
Číslo výrobcu | 140400 M5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitové očká M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
40,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním
28,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 |
Druh závitu | M | M |
Veľkosť závitu | M5 | M5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezania | pravé | pravé |
Stúpanie | 0,8 | 0,8 |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g |