{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master TM | |
Veľkosť závitu | 1/2-13 UNC | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Druh závitu | UNC; UNC-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 1,954 mm | |
Chodov na palec | 13 | |
Menovité -⌀ DC | 9,95 mm | |
Dĺžka britov Lc | 26,31 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 43,1 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Počet zubov Z | 6 | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
⌀ závitu | 12,7 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Druh produktu | Závitové frézy |
Číslo položky | 139732 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4067263129011 | |
Číslo výrobcu | 139732 1/2-13 |