{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master TM | |
Veľkosť závitu | 7/8-9 UNC | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Typ závitu | UNC; UNC-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Smer rezania | ľavé | |
Rozstup závitu | 2,822 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 9 | |
Nominálna⌀ DC. | 15,95 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 46,43 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Počet zubov z | 6 | |
Napájanie fz ocele < 750 N/mm2 | 0,14 mm | |
Použitie pre typ otvoru | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Závitové⌀ | 22,23 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Počet upínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Typ výrobku | Závitové frézy |
Číslo položky | 139732 7/8-9 | |
EAN/GTIN | 4067263129059 | |
Číslo výrobcu | 139732 7/8-9 |