{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1/2-14 NPT | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | ANSI B 1.20.1 | |
Forma nábehu | C | |
Pomer zúženia | 1:16 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 17,85 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 17,5 mm | |
⌀ skúšobného rozmeru Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Minimálna hĺbka otvoru pod závit | 22,9 mm | |
⌀ závitu | 21,223 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 35,06 mm | |
Séria | Master Tap | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138105 1/2-14 | |
EAN/GTIN | 4045197901934 | |
Číslo výrobcu | 138105 1/2-14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 1/2-14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
213,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
258,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
216,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
145,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 5 | 5 | 5 |
Počet napínacích drážok | 4 | 5 | 5 | 5 |
Chodov na palec | 14 | 14 | 14 | 14 |
Veľkosť závitu | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Závit-norma | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
⌀ otvoru pod závit B | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 374 | Výrobná norma |