{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 3/4-14 NPT | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | ANSI B 1.20.1 | |
Forma nábehu | C | |
Pomer zúženia | 1:16 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 23,3 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 22,7 mm | |
⌀ skúšobného rozmeru Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Minimálna hĺbka otvoru pod závit | 23 mm | |
⌀ závitu | 26,568 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 46,4 mm | |
Séria | Master Tap | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138105 3/4-14 | |
EAN/GTIN | 4045197901941 | |
Číslo výrobcu | 138105 3/4-14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 3/4-14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
345,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
236,08 €
150,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
408,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
345,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
210,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C | C | C |
Počet napínacích drážok | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ otvoru pod závit B | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 374 | Výrobná norma |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |