{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1/2-14 NPT | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | NPT | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 374 | |
Štandard závitu | ANSI B 1.20.1 | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Pomer kužeľa | 1:16 | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,814 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 14 | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Stopka štvorcová □ | 12 mm | |
Otvor jadra-⌀ A. | 17,85 mm | |
Otvor jadra-⌀ B. | 17,5 mm | |
Skúšobný rozmer⌀ Dmax + 0.05 | 18,32 mm | |
Minimálna hĺbka otvoru jadra | 22,9 mm | |
Závitové⌀ | 21,223 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Hĺbka závitu | 35,06 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 138110 1/2-14 | |
EAN/GTIN | 4045197533685 | |
Číslo výrobcu | 138110 1/2-14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E, TiAlN, NPT: 1/2-14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
216,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
258,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
213,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
145,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | AlTiX | bez povlaku |
Prevodové stupne Pro palcov | 14 | 14 | 14 | 14 |
Typ závitu | NPT | NPT | NPT | NPT |
Štandard závitu | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Použitie pre typ otvoru | Slepý otvor; Priechodný otvor | Slepý otvor; Priechodný otvor | Slepý otvor; Priechodný otvor | Slepý otvor; Priechodný otvor |
Typ výrobku | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |