{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1/4-18 NPT | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | ANSI B 1.20.1 | |
Forma nábehu | C | |
Pomer zúženia | 01:16:00 | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,411 mm | |
Chodov na palec | 18 | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 11,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 10,75 mm | |
⌀ skúšobného rozmeru Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Minimálna hĺbka otvoru pod závit | 17,5 mm | |
⌀ závitu | 6,35 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 19,05 mm | |
Séria | Clever Tap | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138095 1/4-18 | |
EAN/GTIN | 4067263162490 | |
Číslo výrobcu | 138095 1/4-18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E, bez povlaku, NPT: 1/4-18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
90,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
135,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
122,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Druh závitu | NPT | NPT | NPT | NPT |
Veľkosť závitu | 1/4-18 NPT | 1/4-18 NPT | 1/4-18 NPT | 1/4-18 NPT |
Minimálna hĺbka otvoru pod závit | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka závitu | 19,05 mm | 25,84 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ stopky Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |