HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E 3/8-18

Č. pol.: 138095 3/8-18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

NPT Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: NPT
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: ANSI B 1.20.1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu 3/8-18 NPT
    Povrchová úprava bez povlaku
    Druh závitu NPT
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E
    Norma Výrobná norma
    Závit-norma ANSI B 1.20.1
    Forma nábehu C
    Pomer zúženia 01:16:00
    Uhol sklonu zubov 15 Stupeň
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 1,587 mm
    Chodov na palec 18
    Celková dĺžka L 100 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 9 mm
    ⌀ otvoru pod závit A 9/16 palec
    ⌀ otvoru pod závit B 14,1 mm
    ⌀ skúšobného rozmeru Dmax + 0,05 14,8 mm
    Minimálna hĺbka otvoru pod závit 17,6 mm
    ⌀ závitu 9,53 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
    Počet napínacích drážok 3
    Farebný krúžok bez
    Počet rezných hrán Z 3
    Hĺbka závitu 28,56 mm
    Séria Clever Tap
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 138095 3/8-18
    EAN/GTIN 4067263162506
    Číslo výrobcu 138095 3/8-18

    užívateľská tabuľka

    Hliník
    N
    13
    Alu (krátke rezanie)
    N
    13
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    6
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    HOLEX Clever Tap:
    Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

    Použitie:

    Na kužeľovité rúrkové závity (NPT) podľa normy ANSI B1.20.1,, pre závity s tesniacim prostriedkom. Pri otvore pod závit dodržujte stanovenú minimálnu hĺbku (pozri tabuľku).

    Odporúčanie:

    ⌀ otvoru pod závit A:
    Predvŕtajte cylindricky bez použitia výstružníka.
    ⌀ otvoru pod závit B:

    Predvŕtajte cylindricky a potom vystružte kužeľovým výstružníkom 1:16 (pozri č. 162650). Následne je možné pomocou skúšobného rozmeru Dmax (pozri tabuľku) skontrolovať ⌀ kužeľovitého otvoru na čelnej strane. Príprava otvoru jadra podľa variantu B ponúka procesne najbezpečnejšiu možnosť rezania závitov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka