{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1/4-18 NPT | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | NPT | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 374 | |
Štandard závitu | ANSI B 1.20.1 | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Pomer kužeľa | 1:16 | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,411 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 18 | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 11 mm | |
Stopka štvorcová □ | 9 mm | |
Otvor jadra-⌀ A. | 11,1 mm | |
Otvor jadra-⌀ B. | 10,75 mm | |
Skúšobný rozmer⌀ Dmax + 0.05 | 11,36 mm | |
Minimálna hĺbka otvoru jadra | 17,5 mm | |
Závitové⌀ | 13,616 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Hĺbka závitu | 22 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 138110 1/4-18 | |
EAN/GTIN | 4045197533661 | |
Číslo výrobcu | 138110 1/4-18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E, TiAlN, NPT: 1/4-18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
135,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
122,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
90,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 5 | 4 | 4 | 3 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | AlTiX | bez povlaku |
Prevodové stupne Pro palcov | 18 | 18 | 18 | 18 |
Závitové⌀ | 13,616 mm | 13,616 mm | 13,616 mm | 6,35 mm |
Otvor jadra-⌀ A. | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
Otvor jadra-⌀ B. | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm |
Typ výrobku | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |