{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | 12-28 UNF | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2BX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
⌀ závitu | 5,48 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,7 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 13,7 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138010 12-28 | |
EAN/GTIN | 4062406209278 | |
Číslo výrobcu | 138010 12-28 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 12-28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
49,77 €
20,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
41,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
8,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
35,81 €
14,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Chodov na palec | 28 | 28 | 28 | 28 |
Druh závitu | UNF | UNF | UNF | UNF |
Veľkosť závitu | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF |
Stúpanie závitov | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Uhol sklonu zubov | 40 | 20 | 15 | 45 |
Tolerančná trieda | 2BX | 2B | 2B | 2BX |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |