{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | 5/8-18 UNF | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerančná trieda | 2BX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,411 mm | |
Chodov na palec | 18 | |
⌀ závitu | 15,88 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 39,7 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138010 5/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197901804 | |
Číslo výrobcu | 138010 5/8-18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 5/8-18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
97,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
97,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
60,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stúpanie závitov | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Uhol sklonu zubov | 40 | 45 | 40 |
Hĺbka závitu | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |