{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 12-28 UNF | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
⌀ závitu | 5,49 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,7 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 10,96 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138002 12-28 | |
EAN/GTIN | 4045197595034 | |
Číslo výrobcu | 138002 12-28 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník DIN 374 12-28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
33,39 €
9,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
41,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Uhol sklonu zubov | 15 | 20 |
Tolerančná trieda | 2B | 2B |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore |
Druh produktu | Závitník | Závitník |