{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 5/16-24 UNF | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,058 mm | |
Chodov na palec | 24 | |
⌀ závitu | 7,94 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,9 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15,86 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138002 5/16-24 | |
EAN/GTIN | 4045197595058 | |
Číslo výrobcu | 138002 5/16-24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník DIN 374 5/16-24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
34,34 €
15,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
42,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
23,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | zelená |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
⌀ závitu | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Hĺbka závitu | 15,86 | 15,86 | 19,85 |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |