{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | G1/4 | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
⌀ závitu | 13,16 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 32,9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137805 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197901095 | |
Číslo výrobcu | 137805 G1/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ C G1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
307 kus/y s okamžitým dodaním
86,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
95,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
46,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
87,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 | 4 | 3 |
Vrcholový uhol závitu | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
⌀ stopka štvorhranu | 9 | 9 | 9 | 9 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé |
⌀ stopky Ds | 11 | 11 | 11 | 11 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |