{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | G1/4 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
⌀ závitu | 13,16 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 32,9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137425 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406237448 | |
Číslo výrobcu | 137425 G1/4 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap SteelHT strojový závitník HSS-E-PM typ C, TiAlN, G: G1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
87,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
82,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
307 kus/y s okamžitým dodaním
58,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním
86,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
95,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
46,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
94,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | Tvrdý chróm | vaporizovaný | AlTiX | TiAlN | TiN | AlTiX |
Farebný krúžok | červená | žltá | modrá | zelená | modrá | zelená | zelená |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň | 55 Stupeň |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 45 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |