{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | G3/4 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 26,44 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 24,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 66,1 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137425 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406237486 | |
Číslo výrobcu | 137425 G3/4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap SteelHT strojový závitník HSS-E-PM typ C G3/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
256,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
284,96 €
160,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
212,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
246,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
268,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
194,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | Tvrdý chróm | vaporizovaný | AlTiX | TiAlN | TiN |
Vrcholový uhol závitu | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Stúpanie závitov | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka závitu | 66,1 | 52,88 | 52,88 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |