{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G3/4 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 26,44 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 24,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 52,88 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137450 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197079985 | |
Číslo výrobcu | 137450 G3/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E typ C G3/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
211,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
187,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 2 |
Povrchová úprava | vaporizovaný | TiN |
Veľkosť závitu | G3/4 | G3/4 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopka štvorhranu | 16 | 16 |
Rezný materiál | HSS | HSS E |
Uhol sklonu zubov | 40 | 40 |