{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,309 mm | |
Chodov na palec | 11 | |
⌀ závitu | 33,25 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 66,5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137450 G1 | |
EAN/GTIN | 4045197079992 | |
Číslo výrobcu | 137450 G1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E typ C G1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
326,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
295,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Chodov na palec | 11 | 11 |
Veľkosť závitu | G1 | G1 |
Stúpanie závitov | 2,309 | 2,309 |
Norma | DIN 5156 | DIN 5156 |
⌀ stopka štvorhranu | 20 | 20 |
Uhol sklonu zubov | 40 | 40 |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |